Startseite

LEGRAND - LEG055231 PRESA MOBILE IP44 16A 2P 24V - 055231

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - violett

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245060552312

Artikelnummer

LEG055231

Herstellernummer

055231

Hersteller

BTI

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

3

Kennfarbe:

violett

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

4001

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobile dritta 2P in bassissima tensione, IP44, IK09, In= 16A, Vn=20÷25Vac, viola.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie