LEGRAND - LEG048053 WD0024-BLIZZARDP FLANGIA RIDUZIONE 24 PO - 048053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Mit Schloss - nein
Bauform - Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a - ja
Packung
1 ST
EAN
3414972451369
Artikelnummer
LEG048053
Herstellernummer
048053
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


