Startseite

LEGRAND - LEG047891 WS1866-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 1800X600X - 047891

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG047891 WS1866-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 1800X600X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - lackiert

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

689 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972449472

Artikelnummer

LEG047891

Herstellernummer

047891

Hersteller

BTI

Breite:

600 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Koppelbar:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Armadio 1800 X 600 X 600 mm con 1 porta cieca completo di retro, tetto, zoccolo altezza 100mm, fondo a ghigliottina

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie