Startseite

LEGRAND - LEG047787 WS1815H-BLIZZARDP STRUTTURA 1800X1200X50 - 047787

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG047787 WS1815H-BLIZZARDP STRUTTURA 1800X1200X50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.100 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972449410

Artikelnummer

LEG047787

Herstellernummer

047787

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1200 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Anzahl der Türen:

0

Koppelbar:

ja

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

Struttura completa di tetto 1800 X 1200 X 500 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie