Startseite

LEGRAND - LEG047779 WS1886H-BLIZZARDP STRUTTURA 1800X800X600 - 047779

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG047779 WS1886H-BLIZZARDP STRUTTURA 1800X800X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

689 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972449342

Artikelnummer

LEG047779

Herstellernummer

047779

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Anzahl der Türen:

0

Koppelbar:

ja

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

Struttura completa di tetto 1800 X 800 X 600 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie