LEGRAND - LEG047772 WS1864H-BLIZZARDP STRUTTURA 1800X600X400 - 047772

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - lackiert
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
508 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414972449281
Artikelnummer
LEG047772
Herstellernummer
047772
Hersteller
BTI
Breite:
600 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Koppelbar:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anzahl der Türen:
0
Schutzart (IP):
IP55
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie