LEGRAND - LEG047767 WS1844H-BLIZZARDP STRUTTURA 1800X400X400 - 047767

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
416 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414972450690
Artikelnummer
LEG047767
Herstellernummer
047767
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Montageplatte:
nein
Anzahl der Türen:
0
Koppelbar:
ja
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
RAL-Nummer:
7035
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie