LEGRAND - LEG047548 WH9164-BlizzardP finestra alluminio 600X - 047548

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Höhe - 600 mm
Tiefe - 42 mm
Packung
1 ST
EAN
2000006554819
Artikelnummer
LEG047548
Herstellernummer
047548
Hersteller
BTI
Breite:
400 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
42 mm
Finestre alluminio IP54 - 600x400mm - Si montano all\'esterno della porta e permettono di proteggere dagli agenti esterni le apparecchiature di segnalazione e di comando (viteria di fissaggio a corredo)


