Startseite

LEGRAND - LEG03M30040G SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=320MM GP - 03M30040G

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG03M30040G SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=320MM GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 320 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 136 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561014589

Artikelnummer

LEG03M30040G

Herstellernummer

03M30040G

Hersteller

BTI

Länge:

320 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

136 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mensole 03M. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 320 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie