LEGRAND - LEG03M25040G SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=270MM GP - 03M25040G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 270 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 136 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 250...250 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561014558
Artikelnummer
LEG03M25040G
Herstellernummer
03M25040G
Hersteller
BTI
Länge:
270 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
136 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
250...250 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


