Startseite

LEGRAND - LEG03M15040G SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=170MM GP - 03M15040G

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG03M15040G SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=170MM GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 170 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 120 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561014480

Artikelnummer

LEG03M15040G

Herstellernummer

03M15040G

Hersteller

BTI

Länge:

170 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

120 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

150...150 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mensole 03M. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 170 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie