Startseite

LEGRAND - LEG03M10040G SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=120MM GP - 03M10040G

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG03M10040G SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=120MM GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 120 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 120 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

GAMMA P

EAN

8009561014459

Artikelnummer

LEG03M10040G

Herstellernummer

03M10040G

Hersteller

BTI

Länge:

120 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

120 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mensole 03M. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 120 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P