LEGRAND - LEG039010 VIKING3-MORSETTO POTENZA CAVO-CAVO PASSO - 039010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 250 A
Montageart - Hutschiene TH15
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 35...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 35...120 mm²
Anzahl der Etagen - 1
Packung
5 ST
EAN
3245060390105
Artikelnummer
LEG039010
Herstellernummer
039010
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom In:
250 A
Montageart:
Hutschiene TH15
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35...120 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
296 mm
Tiefe:
42 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie