LEGRAND - LEG038293 Kennzeichnungssystem CAB 3,f.Leiterquers - 038293

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3 mm
Farbe - gelb
Mit Textfeld - ja
Packung
300 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3414971709744
Artikelnummer
LEG038293
Herstellernummer
038293
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
ja
Segno convenzionale -. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 4 a 6 mmq


