Startseite

LEGRAND - LEG037178 VIKING3-MORSETTO DI PROTEZ.6MMQ PIEDE PL - 037178

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037178 VIKING3-MORSETTO DI PROTEZ.6MMQ PIEDE PL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...10 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss

Packung

  • 40 ST

EAN

3414971445314

Artikelnummer

LEG037178

Herstellernummer

037178

Hersteller

BTI

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-30...55 °C

Breite:

52.2 mm

Tiefe:

8 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

sonstige

Morsetto a vite per conduttori di protezione standard sezione max = 6mmq - colore verde/giallo - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - piede plastico. Passo 8mm