LEGRAND - LEG037155 VIKING3-MORSETTO 2 PIANI 4MMQ PORTA DIOD - 037155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 1 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
60 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3245060371555
Artikelnummer
LEG037155
Herstellernummer
037155
Hersteller
BTI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
1 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
500 V
Farbe:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
6 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-5...40 °C
Tiefe:
75 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


