Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG036699 PANNELLI CIECHI - ALTEZZA PANNELLO 150X8

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG036699 PANNELLI CIECHI - ALTEZZA PANNELLO 150X8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 800 mm

  • Farbe der Abdeckung - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060366995

Artikelnummer

LEG036699

Herstellernummer

036699

Hersteller

BTI

Höhe:

150 mm

Breite:

800 mm

Farbe der Abdeckung:

grau

Pannello cieco altezza 150 mm per telai modulari larghezza 800 mm, per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina. Pannelli in ABS e fibra di vetro - RAL 7035. Tenuta al calore anomalo: T = 750°C. Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro