LEGRAND - LEG036497 Cabstop IP55, Kabeleinfuhrungsplatte, An - 036497

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 501 mm
Höhe - 182 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Vorprägungen - ja
Packung
1 ST
EAN
3245060364977
Artikelnummer
LEG036497
Herstellernummer
036497
Hersteller
BTI
Breite:
501 mm
Höhe:
182 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Piastra Cabstop IP55. Entrate: 28 Ø5/14 mm +2 Ø14/24 mm + 2 riserve
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


