LEGRAND - LEG036496 Cabstop IP55, Kabeleinfuhrungsplatte, An - 036496

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 401 mm
Höhe - 182 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Vorprägungen - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Marina
EAN
3245060364960
Artikelnummer
LEG036496
Herstellernummer
036496
Hersteller
BTI
Breite:
401 mm
Höhe:
182 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Piastra Cabstop IP55. Entrate: 28 Ø5/14 mm +2 Ø14/25 mm + 1 riserva


