LEGRAND - LEG036494 Cabstop IP55, Kabeleinfuhrungsplatte, An - 036494

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 201 mm
Höhe - 147 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Marina
EAN
3245060364946
Artikelnummer
LEG036494
Herstellernummer
036494
Hersteller
BTI
Breite:
201 mm
Höhe:
147 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Piastra Cabstop IP55. Entrate: 13 Ø5/14 mm +1 Ø14/24 mm


