LEGRAND - LEG036368 MARINA ACC.-PORTA INTERNA H=1800 - 036368

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 800 mm
Höhe - 1800 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
218 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060363680
Artikelnummer
LEG036368
Herstellernummer
036368
Hersteller
BTI
Ausführung:
Innentür
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
800 mm
Höhe:
1800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
Porta interna per armadi 1800 x 800 mm. Si montano direttamente all\\'interno di armadi Marina. RAL 7035
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


