Startseite

LEGRAND - LEG036367 MARINA ACC.-PORTA INTERNA H=1600 - 036367

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG036367 MARINA ACC.-PORTA INTERNA H=1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1600 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Marina

EAN

3245060363673

Artikelnummer

LEG036367

Herstellernummer

036367

Hersteller

BTI

Ausführung:

Innentür

Ausführung als Sichttür:

nein

Breite:

800 mm

Höhe:

1600 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

grau

Porta interna per armadi 1600 x 800 mm. Si montano direttamente all\\'interno di armadi Marina. RAL 7035