Startseite

LEGRAND - LEG036293 Dach fur Marina Schaltschrank (Breite X - 036293

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG036293 Dach fur Marina Schaltschrank (Breite X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Tiefe - 250 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - lackiert

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Marina

EAN

3245060362935

Artikelnummer

LEG036293

Herstellernummer

036293

Hersteller

BTI

Breite:

500 mm

Tiefe:

250 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

nein

Tetto per quadri 500 x 250 mm. RAL 7035.