LEGRAND - LEG036284 Wandschrank Marina mit Sichtfenster IP66 - 036284

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Tür
Art der Tür - Einzel
Transparenter Deckel/Tür - ja
Mit Schloss - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Marina
EAN
3245060362843
Artikelnummer
LEG036284
Herstellernummer
036284
Hersteller
BTI
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
ja
Höhe:
1200 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
228
Anzahl der Reihen:
6
Breite in Teilungseinheiten:
38
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK10