Startseite

LEGRAND - LEG036283 Wandschrank Marina mit Sichtfenster IP66 - 036283

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG036283 Wandschrank Marina mit Sichtfenster IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Art der Tür - Einzel

  • Transparenter Deckel/Tür - ja

  • Mit Schloss - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Marina

EAN

3245060362836

Artikelnummer

LEG036283

Herstellernummer

036283

Hersteller

BTI

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Mit Schloss:

ja

Höhe:

1000 mm

Breite:

800 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Module:

190

Anzahl der Reihen:

5

Breite in Teilungseinheiten:

38

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK10

Quadro poliestere 1020 x 810 x 300 mm con porta a vetro. IP 66 secondo la norma IEC EN 60529 e IK 10 secondo IEC EN 62262 (EN 50102), Classe II(1). Poliestere rinforzato con fibre di vetro, autoestinguente a 960 °C secondo la norma IEC EN 60695-2-11. Adatto ad ambienti corrosivi. Porta reversibile, apertura a 180° con cerniere imperdibili. Serratura a doppia barretta. Fissaggio diretto degli equipaggiamenti sul fondo del quadro.