Startseite

LEGRAND - LEG035362 CLIMATIZZATORE 230V TETTO 3850/2870 - 035362

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG035362 CLIMATIZZATORE 230V TETTO 3850/2870

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Funktion Master/Slave - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3245060353629

Artikelnummer

LEG035362

Herstellernummer

035362

Hersteller

BTI

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

nein

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

3850 W

Breite:

777 mm

Höhe:

487 mm

Tiefe:

492 mm

Condizionatore montaggio orizzontale sul tetto dell\\'armadio 3850/2870 W - 230Vac. Regolazione possibile da 20°C a 46°C, circuito frigorifero a tenuta stagna e isolamento totale dei circuiti d’aria interni ed esterni, temperatura ambiente di funzionamento: 20°C + 50°C. Dotati di termostato elettronico