LEGRAND - LEG035043 Kunststoffgehause 265 x 174 x 154 mm(H x - 035043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 265 mm
Breite - 174 mm
Einbautiefe - 148.5 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Plexo
EAN
3245060350437
Artikelnummer
LEG035043
Herstellernummer
035043
Hersteller
BTI
Höhe:
265 mm
Breite:
174 mm
Einbautiefe:
148.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Cassette industriali isolanti 265 x 174 x 154 mm con pareti lisce e coperchio alto a cerniera. Autoestinguenti secondo IEC 695.2.1. resistenza al fuoco 960°C. Tenuta ai raggi UV, alla corrosione ed alle atmosfere saline. Tenuta ad olii e grassi. Tenuta alla temperatura: da –20°C a +50°C, +60°C di punta. Chiusura del coperchio mediante viti isolanti a 1/4 di giro impedibili, con indicazione I – 0.


