LEGRAND - LEG033600 DLP-GIUNTO COPERCHIO MINICANALE 16X16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 16 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 16 mm
Ausführung - Kanalschnittkaschierung
Form - symmetrisch
Farbe - weiß
Packung
200 ST
EAN
3245060336004
Artikelnummer
LEG033600
Herstellernummer
033600
Hersteller
BTI
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
16 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
16 mm
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9003


