LEGRAND - LEG032800 Trittleistenkanal 92x20mm - 032800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 92 mm
Höhe - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - anthrazit
Länge - 2000 mm
Packung
18 M
EAN
3245060328009
Artikelnummer
LEG032800
Herstellernummer
032800
Hersteller
BTI
Breite:
92 mm
Höhe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Länge:
2000 mm
Anzahl der Kanäle:
4
Selbstklebend:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Halogenfrei:
nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
RAL-Nummer:
7016
Dichtlippe:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


