Startseite

LEGRAND - LEG032615 BTNET - CORDONE LC/LC FIBRA 50/125 OM3 - 032615

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG032615 BTNET - CORDONE LC/LC FIBRA 50/125 OM3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 2 mm

  • Kabeltyp - Duplex

Packung

  • 5 ST

EAN

3245060326159

Artikelnummer

LEG032615

Herstellernummer

032615

Hersteller

BTI

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Anzahl der Fasern:

2

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

APC-Version Anschluss 1:

nein

APC-Version Anschluss 2:

nein

Mantel-Farbe:

türkis

Knickschutztülle:

angespritzt

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

ja

Cordone di permutazione multimodale OM 3 50/125 ?m guaina LSZH, colore viola LC-LC duplex 1 metro