LEGRAND - LEG032610 BTNET - CORDONE SC/SC FIBRA 50/125 OM3 - 032610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 2 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - türkis
Packung
5 ST
EAN
3245060326104
Artikelnummer
LEG032610
Herstellernummer
032610
Hersteller
BTI
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
türkis
Kategorie:
OM3
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Kabeltyp:
Duplex
APC-Version Anschluss 1:
nein
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
APC-Version Anschluss 2:
nein
Knickschutztülle:
angespritzt
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie