Startseite

LEGRAND - LEG032609 BTNET - CORDONE SC/SC FIBRA 50/125 OM3 - 032609

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG032609 BTNET - CORDONE SC/SC FIBRA 50/125 OM3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 1 m

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Mantel-Farbe - türkis

Packung

  • 5 ST

EAN

3245060326098

Artikelnummer

LEG032609

Herstellernummer

032609

Hersteller

BTI

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC-Duplex

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

1 m

Anzahl der Fasern:

2

Mantel-Farbe:

türkis

Kategorie:

OM3

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Kabeltyp:

Duplex

APC-Version Anschluss 1:

nein

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

APC-Version Anschluss 2:

nein

Knickschutztülle:

angespritzt

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

ja

Cordone di permutazione multimodale OM 3 50/125 mm guaina LSZH, colore viola SC-SC duplex 1 metro

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie