LEGRAND - LEG032606 BTNET - CORDONE LC/LC FIBRA 9/125 OS2 1 - 032606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Faserart - Singlemode
Länge - 1 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - gelb
Packung
5 ST
EAN
3245060326067
Artikelnummer
LEG032606
Herstellernummer
032606
Hersteller
BTI
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Faserart:
Singlemode
Länge:
1 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
gelb
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Kabeltyp:
Duplex
APC-Version Anschluss 1:
nein
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
APC-Version Anschluss 2:
nein
Knickschutztülle:
angespritzt
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


