LEGRAND - LEG032604 BTNET - CORDONE SC/LC FIBRA 9/125 OS2 2 - 032604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex
Faserart - Singlemode
Länge - 2 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - gelb
Packung
5 ST
EAN
3245060326043
Artikelnummer
LEG032604
Herstellernummer
032604
Hersteller
BTI
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Faserart:
Singlemode
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
gelb
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Kabeltyp:
Duplex
APC-Version Anschluss 1:
nein
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
APC-Version Anschluss 2:
nein
Knickschutztülle:
angespritzt
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


