Startseite

LEGRAND - LEG032600 BTNET - CORDONE SC/SC FIBRA 9/125 OS2 1 - 032600

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG032600 BTNET - CORDONE SC/SC FIBRA 9/125 OS2 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 1 m

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Mantel-Farbe - gelb

Packung

  • 5 ST

EAN

3245060326005

Artikelnummer

LEG032600

Herstellernummer

032600

Hersteller

BTI

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC-Duplex

Faserart:

Singlemode

Länge:

1 m

Anzahl der Fasern:

2

Mantel-Farbe:

gelb

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Kabeltyp:

Duplex

APC-Version Anschluss 1:

nein

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

APC-Version Anschluss 2:

nein

Knickschutztülle:

angespritzt

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

ja

btnet - cordone SC/SC fibra 9/125 OS1 1m

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie