Startseite

LEGRAND - LEG032261 BTNET - CORDONE SC/SC FIBRA 50/125 OM4 2 - 032261

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG032261 BTNET - CORDONE SC/SC FIBRA 50/125 OM4 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 2 m

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Mantel-Farbe - türkis

Packung

  • 5 ST

EAN

3414972057950

Artikelnummer

LEG032261

Herstellernummer

032261

Hersteller

BTI

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC-Duplex

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

2 m

Anzahl der Fasern:

2

Mantel-Farbe:

türkis

Kategorie:

OM4

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Kabeltyp:

Duplex

APC-Version Anschluss 1:

nein

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

APC-Version Anschluss 2:

nein

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

ja

btnet - cordone SCSC fibra 50/125 OM4 2m

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie