Startseite

LEGRAND - LEG031209 DLP-TERMINALE X MINI 32X20 BIANCO - 031209

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG031209 DLP-TERMINALE X MINI 32X20 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 20 mm

  • Breite - 32 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060312091

Artikelnummer

LEG031209

Herstellernummer

031209

Hersteller

BTI

Höhe:

20 mm

Breite:

32 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

minicanali 32 x 20mm - terminale destro/sinistro

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie