Startseite

LEGRAND - LEG031208 Endverschluss - 031208

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG031208 Endverschluss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 16 mm

  • Breite - 40 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060312084

Artikelnummer

LEG031208

Herstellernummer

031208

Hersteller

BTI

Höhe:

16 mm

Breite:

40 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

minicanali 40 x 16mm - terminale destro/sinistro

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie