LEGRAND - LEG030805 DLP-MINICANALE 32X10 2 SCOMPARTI BIANCO - 030805

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 32 mm
Höhe - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2100 mm
Packung
2 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.251 km CO₂-Äquivalent
EAN
3245060308056
Artikelnummer
LEG030805
Herstellernummer
030805
Hersteller
BTI
Breite:
32 mm
Höhe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2100 mm
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
180 mm²
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


