Startseite

LEGRAND - LEG030801 DLPlus 20x10 mit Trennsteg - 030801

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2100 mm

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.251 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245060308018

Artikelnummer

LEG030801

Herstellernummer

030801

Hersteller

BTI

Breite:

20 mm

Höhe:

10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2100 mm

Befestigungsart:

selbstklebend und Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

1

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9010

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

100 mm²

Minicanale in PVC bianco RAL 9010, fornito completo di coperchio montato. Conforme alla norma CEI 23.32

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie