LEGRAND - LEG030301 Variabel Innenwinkel 75x20 Weiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 20 mm
Breite - 75 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3245060303013
Artikelnummer
LEG030301
Herstellernummer
030301
Hersteller
BTI
Höhe:
20 mm
Breite:
75 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
minicanali 75 x 20mm - angolo interno variabile


