Startseite

LEGRAND - LEG030300 Endverschluss Kanal 75x20 Weiss - 030300

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG030300 Endverschluss Kanal 75x20 Weiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 20 mm

  • Breite - 75 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060303006

Artikelnummer

LEG030300

Herstellernummer

030300

Hersteller

BTI

Höhe:

20 mm

Breite:

75 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

minicanali 75 x 20mm - terminale destro/sinistro

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie