LEGRAND - LEG030293 Flachwinkel 60x16 Weiss - 030293

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 20 mm
Breite - 60 mm
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
10 ST
EAN
3245060302931
Artikelnummer
LEG030293
Herstellernummer
030293
Hersteller
BTI
Höhe:
20 mm
Breite:
60 mm
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Befestigungsart:
aufrastbar
minicanali 60 x 20mm - angolo piano variabile
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


