Startseite

LEGRAND - LEG030292 Variabler AuBenwinkel 60x16 Weiss - 030292

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG030292 Variabler AuBenwinkel 60x16 Weiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 20 mm

  • Breite - 60 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060302924

Artikelnummer

LEG030292

Herstellernummer

030292

Hersteller

BTI

Höhe:

20 mm

Breite:

60 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

minicanali 60 x 20mm - angolo esterno variabile

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie