Startseite

LEGRAND - LEG030283 Flachwinkel 40x20 Weiss

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG030283 Flachwinkel 40x20 Weiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060302832

Artikelnummer

LEG030283

Herstellernummer

030283

Hersteller

BTI

Breite:

40 mm

Höhe:

20 mm

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

9010

Befestigungsart:

aufrastbar

minicanali 40 x 20mm - angolo piano variabile