LEGRAND - LEG030273 Flachwinkel 32x16 Weiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 32 mm
Höhe - 20 mm
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3245060302733
Artikelnummer
LEG030273
Herstellernummer
030273
Hersteller
BTI
Breite:
32 mm
Höhe:
20 mm
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9010
Befestigungsart:
aufrastbar
minicanali 32 x 20mm - angolo piano variabile


