LEGRAND - LEG030244 T-Abzweigstuck 25x16 Weiss - 030244

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 16 mm
Breite - 25 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
10 ST
EAN
3245060302443
Artikelnummer
LEG030244
Herstellernummer
030244
Hersteller
BTI
Höhe:
16 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
minicanali 25 x 16mm - derivazione a T
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


