LEGRAND - LEG030243 Flachwinkel 25x16 Weiss - 030243

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 25 mm
Höhe - 16 mm
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
3414971141865
Artikelnummer
LEG030243
Herstellernummer
030243
Hersteller
BTI
Breite:
25 mm
Höhe:
16 mm
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9010
Befestigungsart:
aufrastbar
minicanali 25 x 16mm - angolo piano variabile
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


