LEGRAND - LEG030226 Abzweigstuck mit Reduktion - 030226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart - aufrastbar
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
3245060302269
Artikelnummer
LEG030226
Herstellernummer
030226
Hersteller
BTI
Höhe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
minicanali 60 x 20mm - derivazione a T per punto luce con separatore
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


