LEGRAND - LEG030213 Flachwinkel DLPlus - 030213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 20 mm
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
3414971141612
Artikelnummer
LEG030213
Herstellernummer
030213
Hersteller
BTI
Höhe:
10 mm
Breite:
20 mm
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Befestigungsart:
aufrastbar
minicanali 20 x 10mm - angolo piano variabile
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


